コーセル
SNDHS100B シリーズ
定格出力電力(W)
100
入力電圧(V)
DC200~400
形状
オープンフレーム
シリーズ
SNDH
出力形式
単一出力
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87009763
SNDHS100B03
DC3
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
欠品中
返品不可
87009772
SNDHS100B05
DC5
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
欠品中
返品不可
87009781
SNDHS100B12
DC12
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
欠品中
返品不可
87009797
SNDHS100B15
DC15
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
欠品中
返品不可
87009806
SNDHS100B24
DC24
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
欠品中
返品不可
87009815
SNDHS100B28
DC28
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください