コーセル
SNDHS250B シリーズ
定格出力電力(W)
250
入力電圧(V)
DC200~400
形状
オープンフレーム
シリーズ
SNDH
出力形式
単一出力
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87009824
SNDHS250B03
DC3
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
欠品中
返品不可
87009833
SNDHS250B05
DC5
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
欠品中
返品不可
87009842
SNDHS250B07
DC7
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
欠品中
返品不可
87009851
SNDHS250B12
DC12
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
欠品中
返品不可
87009867
SNDHS250B15
DC15
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
欠品中
返品不可
87009876
SNDHS250B24
DC24
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
欠品中
返品不可
87009885
SNDHS250B28
DC28
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
欠品中
返品不可
87009894
SNDHS250B48
DC48
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください