コーセル
SNDBS400B シリーズ
形状
バスコンバータ・パワーモジュール
寸法(mm)
89×44.5×222
端子形状
ねじ
入力電圧(V)
DC200~400
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
89×44.5×222
定格出力電力(W)
400
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大出力電力(W)
定格入力電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87009903
SNDBS400B03
264
DC3
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
欠品中
返品不可
87009912
SNDBS400B05
400
DC5
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
欠品中
返品不可
87009921
SNDBS400B07
405
DC7
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
欠品中
返品不可
87009937
SNDBS400B12
408
DC12
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
欠品中
返品不可
87009946
SNDBS400B15
405
DC15
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
欠品中
返品不可
87009955
SNDBS400B18
396
DC18
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
欠品中
返品不可
87009964
SNDBS400B24
408
DC24
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
欠品中
返品不可
87009973
SNDBS400B28
406
DC28
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください