STMGFS15 -J シリーズ

STMGFS15 -J シリーズ - コーセル
定格出力電力(W)15定格入力電圧(V)DC24形状オンボードシリーズSTMGF端子形状コネクタ出力形式単一出力内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87010192STMGFS15243R3-JDC3.3
オープン
6,898
7,588(税込)
122日以内出荷
返品不可
87010201STMGFS152405-JDC5
オープン
6,898
7,588(税込)
122日以内出荷
返品不可
87010217STMGFS152412-JDC12
オープン
6,898
7,588(税込)
122日以内出荷
返品不可
87010226STMGFS152415-JDC15
オープン
6,898
7,588(税込)
122日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする