コーセル
BRNS20 シリーズ
定格出力電流(A)
20
入力電圧(V)
DC3.0~14.4
形状
POL
シリーズ
BRN
出力電圧(V)
DC0.6~5.5
定格出力電圧(V)
DC0.6~5.5
出力形式
単一出力
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87010436
BRNS20
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
47日以内出荷
返品不可
19665468
BRNS20-I
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
欠品中
返品不可
19665477
BRNS20-R
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
欠品中
返品不可
19665486
BRNS20-RY1
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
欠品中
返品不可
19665495
BRNS20-Y1
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください