曜日別特売

SFS20 シリーズ

SFS20 シリーズ - コーセル
定格出力電力(W)20形状オンボードシリーズSF端子形状SMD(鉛フリ-)入力電圧(V)DC36~76出力形式単一出力内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87010603SFS20481R5BDC1.5
オープン
2,798
3,078(税込)
62日以内出荷
返品不可
87010612SFS20481R8BDC1.8
オープン
2,798
3,078(税込)
62日以内出荷
返品不可
87010621SFS20482R5BDC2.5
オープン
2,798
3,078(税込)
62日以内出荷
返品不可
87010637SFS20483R3BDC3.3
オープン
2,798
3,078(税込)
62日以内出荷
返品不可
87010646SFS204805BDC5
オープン
2,798
3,078(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする