曜日別特売

SFCS15 シリーズ

SFCS15 シリーズ - コーセル
定格出力電力(W)15形状オンボードシリーズSFC端子形状SMD出力形式単一出力内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
定格出力電流(A)
入力電圧(V)
最大出力電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
87010734SFCS15243R3BDC3.34.5DC18~3614.85
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
2026
0416日まで
87010743SFCS152405BDC53DC18~3615
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
2026
0416日まで
87010752SFCS152412BDC121.25DC18~3615
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
2026
0416日まで
87010761SFCS152415BDC151DC18~3615
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
2026
0416日まで
87010777SFCS15483R3BDC3.34.5DC36~7614.85
オープン
取扱い終了
返品不可
-代替品有
87010786SFCS154805BDC53DC36~7615
オープン
取扱い終了
返品不可
-代替品有
87010795SFCS154812BDC121.25DC36~7615
オープン
取扱い終了
返品不可
-代替品有
87010804SFCS154815BDC151DC36~7615
オープン
取扱い終了
返品不可
-代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
87010777SFCS15483R3B19678235MGS15483R3SFCS15483R3B DC/DCコンバータ MGSシリーズ コーセル 19678235DC/DCコンバータ MGSシリーズコーセル1個
3,698
欠品中
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
87010786SFCS154805B19678156MGS154805SFCS154805B DC/DCコンバータ MGSシリーズ コーセル 19678156DC/DCコンバータ MGSシリーズコーセル1個
2,998
欠品中
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
87010795SFCS154812B19678183MGS154812SFCS154812B DC/DCコンバータ MGSシリーズ コーセル 19678183DC/DCコンバータ MGSシリーズコーセル1個
2,998
欠品中
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
87010804SFCS154815B19678217MGS154815SFCS154815B DC/DCコンバータ MGSシリーズ コーセル 19678217DC/DCコンバータ MGSシリーズコーセル1個
2,998
欠品中
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする