コーセル
SFLS10 シリーズ
定格出力電力(W)
10
形状
オンボード
シリーズ
SFL
端子形状
SMD
入力電圧(V)
DC36~76
出力形式
単一出力
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87010892
SFLS10481R2B
DC1.2
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
62日以内出荷
返品不可
87010901
SFLS10481R5B
DC1.5
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
62日以内出荷
返品不可
87010917
SFLS10481R8B
DC1.8
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
62日以内出荷
返品不可
87010926
SFLS10482R5B
DC2.5
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
62日以内出荷
返品不可
87010944
SFLS104805B
DC5
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
62日以内出荷
返品不可
87010935
SFLS10483R3B
DC3.3
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください