コーセル
SFLS15 シリーズ
定格出力電力(W)
15
形状
オンボード
シリーズ
SFL
端子形状
SMD
入力電圧(V)
DC36~76
出力形式
単一出力
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87010953
SFLS15481R2B
DC1.2
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
62日以内出荷
返品不可
87010962
SFLS15481R5B
DC1.5
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
62日以内出荷
返品不可
87010971
SFLS15481R8B
DC1.8
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
62日以内出荷
返品不可
87010987
SFLS154802B
DC2
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
62日以内出荷
返品不可
87010996
SFLS15482R5RB
DC2.5
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
22日以内出荷
返品不可
87011005
SFLS15483R3B
DC3.3
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
62日以内出荷
返品不可
87011014
SFLS154805B
DC5
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
62日以内出荷
返品不可
87011023
SFLS15485R2B
DC5.2
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
62日以内出荷
返品不可
87011032
SFLS154812B
DC12
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください