コーセル
SFLS30 シリーズ
定格出力電力(W)
30
形状
オンボード
シリーズ
SFL
端子形状
SMD
入力電圧(V)
DC36~76
出力形式
単一出力
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87011041
SFLS30481R2B
DC1.2
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
62日以内出荷
返品不可
87011057
SFLS30481R5B
DC1.5
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
62日以内出荷
返品不可
87011066
SFLS30481R8B
DC1.8
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
62日以内出荷
返品不可
87011075
SFLS10482R5B
DC2.5
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
62日以内出荷
返品不可
87011084
SFLS10483R3B
DC3.3
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
62日以内出荷
返品不可
87011093
SFLS104805B
DC5
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください