コーセル
MGW30 シリーズ
定格出力電力(W)
30
形状
オンボード
シリーズ
MG
出力形式
2出力
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
定格入力電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87011355
MGW301205
DC±5(+10)
DC12
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
欠品中
返品不可
87011364
MGW301212
DC±12(+24)
DC12
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
欠品中
返品不可
87011373
MGW301215
DC±15(+30)
DC12
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
欠品中
返品不可
87011382
MGW302405
DC±5(+10)
DC24
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
欠品中
返品不可
87011391
MGW302412
DC±12(+24)
DC24
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
欠品中
返品不可
87011407
MGW302415
DC±15(+30)
DC24
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
欠品中
返品不可
87011416
MGW304805
DC±5(+10)
DC48
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
欠品中
返品不可
87011425
MGW304812
DC±12(+24)
DC48
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
欠品中
返品不可
87011434
MGW304815
DC±15(+30)
DC48
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください