コーセル
SUCS1R5 シリーズ
(1件のレビュー)
定格出力電力(W)
1.5
形状
オンボード
シリーズ
SU
出力形式
単一出力
全9種類を絞り込む
定格出力電圧(V)
DC3.3
DC5
DC12
DC15
内容量
1個
1台
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
定格出力電圧(V)
定格入力電圧(V)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87011644
SUS1R5053R3B
1個
DC3.3
DC5
-
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
欠品中
返品不可
87011653
SUS1R50505B
1個
DC5
DC5
-
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
欠品中
返品不可
87011662
SUS1R50512B
1個
DC12
DC5
-
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
欠品中
返品不可
87011671
SUS1R50515B
1個
DC15
DC5
-
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
欠品中
返品不可
87011687
SUS1R5123R3B
1個
DC3.3
DC12
-
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
欠品中
返品不可
87011696
SUS1R51205B
1個
DC5
DC12
-
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
欠品中
返品不可
87011705
SUS1R51212B
1個
DC12
DC12
-
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
欠品中
返品不可
87011714
SUS1R51215B
1個
DC15
DC12
-
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
欠品中
返品不可
73806836
SUS1R52405C
1台
DC5
DC5
21.4×6.5×12.2
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください