コーセル
SUCS6 シリーズ
定格出力電力(W)
6
形状
オンボード
シリーズ
SUC
端子形状
SMD
出力形式
単一出力
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
定格入力電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87011802
SUCS6053R3B
DC3.3
DC5
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
87011811
SUCS60505B
DC5
DC5
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
87011827
SUCS60512B
DC12
DC5
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
87011836
SUCS60515B
DC15
DC5
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
87011845
SUCS6123R3B
DC3.3
DC12
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
87011854
SUCS61205B
DC5
DC12
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
87011863
SUCS61212B
DC12
DC12
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
87011872
SUCS61215B
DC15
DC12
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください