曜日別特売

SUCW3 シリーズ

SUCW3 シリーズ - コーセルSUCW3 シリーズ - コーセル
定格出力電力(W)3形状オンボードシリーズSUC端子形状SUC出力形式2出力内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
定格入力電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87012046SUCW30512BDC12DC5
オープン
1,298
1,428(税込)
欠品中
返品不可
87012055SUCW30515BDC15DC5
オープン
1,298
1,428(税込)
欠品中
返品不可
87012064SUCW31212BDC12DC12
オープン
1,298
1,428(税込)
欠品中
返品不可
87012073SUCW31215BDC15DC12
オープン
1,298
1,428(税込)
27日以内出荷
返品不可
87012082SUCW32412BDC12DC24
オープン
1,298
1,428(税込)
欠品中
返品不可
87012091SUCW32415BDC15DC24
オープン
1,298
1,428(税込)
27日以内出荷
返品不可
87012107SUCW34812BDC12DC48
オープン
1,298
1,428(税込)
欠品中
返品不可
87012116SUCW34815BDC15DC48
オープン
1,298
1,428(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする