DBS400B シリーズ

DBS400B シリーズ - コーセル
定格出力電力(W)400形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズDB入力電圧(V)DC200~400出力形式単一出力内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87012913DBS400B03DC3
オープン
19,980
21,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
87012931DBS400B07DC7
オープン
19,980
21,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
87012947DBS400B12DC12
オープン
19,980
21,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
87012956DBS400B15DC15
オープン
19,980
21,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
87012974DBS400B24DC24
オープン
19,980
21,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
87012922DBS400B05DC5
オープン
取扱い終了
返品不可
87012965DBS400B18DC18
オープン
取扱い終了
返品不可
87012983DBS400B28DC28
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする