コーセル
DHS50B シリーズ
定格出力電力(W)
50
形状
バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズ
DH
入力電圧(V)
DC200~400
出力形式
単一出力
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87013087
DHS50B03
DC3
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
112日以内出荷
返品不可
87013096
DHS50B05
DC5
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
112日以内出荷
返品不可
87013105
DHS50B12
DC12
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
112日以内出荷
返品不可
87013114
DHS50B15
DC15
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
112日以内出荷
返品不可
87013123
DHS50B24
DC24
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
112日以内出荷
返品不可
87013132
DHS50B28
DC28
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
112日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください