コーセル
DHS100A シリーズ
定格出力電力(W)
100
形状
バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズ
DH
出力形式
単一出力
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
定格出力電流(A)
入力電圧(V)
最大出力電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87013141
DHS100A05
DC5
20
DC60~160
100
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
112日以内出荷
返品不可
87013157
DHS100A12
DC12
8.4
DC60~160
100.8
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
112日以内出荷
返品不可
87013166
DHS100A15
DC15
6.7
DC60~160
100.5
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
112日以内出荷
返品不可
87013175
DHS100A24
DC24
4.2
DC60~160
100.8
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
112日以内出荷
返品不可
87013184
DHS100B03
DC3
20
DC200~400
66
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
112日以内出荷
返品不可
87013193
DHS100B05
DC5
20
DC200~400
100
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
112日以内出荷
返品不可
87013202
DHS100B12
DC12
8.4
DC200~400
100.8
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
112日以内出荷
返品不可
87013211
DHS100B15
DC15
6.7
DC200~400
100.5
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
112日以内出荷
返品不可
87013227
DHS100B24
DC24
4.2
DC200~400
100.8
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
112日以内出荷
返品不可
87013236
DHS100B28
DC28
3.6
DC200~400
100.8
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
112日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください