コーセル
DHS250B シリーズ
定格出力電力(W)
250
形状
バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズ
DH
入力電圧(V)
DC200~400
出力形式
単一出力
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87013281
DHS250B03
DC3
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
112日以内出荷
返品不可
87013297
DHS250B05
DC5
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
112日以内出荷
返品不可
87013306
DHS250B07
DC7
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
112日以内出荷
返品不可
87013315
DHS100B12
DC12
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
42日以内出荷
返品不可
87013324
DHS100B15
DC15
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
42日以内出荷
返品不可
87013333
DHS100B24
DC24
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
42日以内出荷
返品不可
87013342
DHS100B28
DC28
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
42日以内出荷
返品不可
87013351
DHS100B48
DC48
¥
13,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください