曜日別特売

CBS50 シリーズ

CBS50 シリーズ - コーセルCBS50 シリーズ - コーセルCBS50 シリーズ - コーセルCBS50 シリーズ - コーセルCBS50 シリーズ - コーセル
定格出力電力(W)50形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCB出力形式単一出力内容量1個
194件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
定格出力電流(A)
入力電圧(V)
最大出力電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87013394CBS50241R8DC1.811.7DC18~3621.06
オープン
8,898
9,788(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
87013403CBS50242R5DC1.511.7DC18~3629.25
オープン
8,898
9,788(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
87013412CBS502403DC3.311.7DC18~3638.6
オープン
8,898
9,788(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
87013421CBS502405DC510DC18~3650
オープン
8,898
9,788(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
87013437CBS502412DC124.2DC18~3650.4
オープン
8,898
9,788(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
87013446CBS502415DC153.4DC18~3651
オープン
8,898
9,788(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
87013455CBS502424DC242.1DC18~3650.4
オープン
8,898
9,788(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
87013464CBS502428DC281.8DC18~3650.4
オープン
8,898
9,788(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19670176CBS502403-F1DC3.311.7DC18~3638.6
オープン
8,798
9,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19670185CBS502403-F2DC3.311.7DC18~3638.6
オープン
8,798
9,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19670194CBS502403-F3DC3.311.7DC18~3638.6
オープン
8,798
9,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19670203CBS502403-F4DC3.311.7DC18~3638.6
オープン
8,798
9,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19670219CBS502403-F5DC3.311.7DC18~3638.6
オープン
8,798
9,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19670228CBS502403-F6DC3.311.7DC18~3638.6
オープン
8,798
9,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19670237CBS502403-RDC3.311.7DC18~3638.6
オープン
7,698
8,468(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19670246CBS502403-RF1DC3.311.7DC18~3638.6
オープン
8,798
9,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19670255CBS502403-RF2DC3.311.7DC18~3638.6
オープン
8,798
9,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19670264CBS502403-RTDC3.311.7DC18~3638.6
オープン
7,698
8,468(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19670273CBS502403-TDC3.311.7DC18~3638.6
オープン
7,698
8,468(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19670289CBS502405-F1DC510DC18~3650
オープン
8,798
9,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19670298CBS502405-F2DC510DC18~3650
オープン
8,798
9,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19670307CBS502405-F3DC510DC18~3650
オープン
8,798
9,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19670316CBS502405-F4DC510DC18~3650
オープン
8,798
9,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19670325CBS502405-F5DC510DC18~3650
オープン
8,798
9,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19670334CBS502405-F6DC510DC18~3650
オープン
8,798
9,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19670343CBS502405-RDC510DC18~3650
オープン
7,698
8,468(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19670359CBS502405-RF1DC510DC18~3650
オープン
8,798
9,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19670368CBS502405-RF2DC510DC18~3650
オープン
8,798
9,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19670377CBS502405-RF3DC510DC18~3650
オープン
8,798
9,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19670386CBS502405-RTDC510DC18~3650
オープン
8,498
9,348(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19670395CBS502405-TDC510DC18~3650
オープン
8,498
9,348(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19670404CBS502412-F1DC124.2DC18~3650.4
オープン
8,798
9,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19670413CBS502412-F2DC124.2DC18~3650.4
オープン
8,798
9,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19670429CBS502412-F3DC124.2DC18~3650.4
オープン
8,798
9,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19670438CBS502412-F4DC124.2DC18~3650.4
オープン
8,798
9,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19670447CBS502412-F5DC124.2DC18~3650.4
オープン
8,798
9,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19670456CBS502412-F6DC124.2DC18~3650.4
オープン
8,798
9,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19670465CBS502412-RDC124.2DC18~3650.4
オープン
7,698
8,468(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19670474CBS502412-RF1DC124.2DC18~3650.4
オープン
8,798
9,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19670483CBS502412-RF2DC124.2DC18~3650.4
オープン
8,798
9,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19670499CBS502412-RTDC124.2DC18~3650.4
オープン
7,698
8,468(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19670508CBS502412-TDC124.2DC18~3650.4
オープン
7,698
8,468(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19670517CBS502415-F1DC153.4DC18~3651
オープン
8,798
9,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19670526CBS502415-F2DC153.4DC18~3651
オープン
8,798
9,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19670535CBS502415-F3DC153.4DC18~3651
オープン
8,798
9,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19670544CBS502415-F4DC153.4DC18~3651
オープン
8,798
9,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19670553CBS502415-F5DC153.4DC18~3651
オープン
8,798
9,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19670569CBS502415-F6DC153.4DC18~3651
オープン
8,798
9,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19670578CBS502415-RDC153.4DC18~3651
オープン
7,698
8,468(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19670587CBS502415-RF1DC153.4DC18~3651
オープン
8,798
9,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする