曜日別特売

CBS100 シリーズ

CBS100 シリーズ - コーセルCBS100 シリーズ - コーセルCBS100 シリーズ - コーセルCBS100 シリーズ - コーセルCBS100 シリーズ - コーセル
定格出力電力(W)100形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCB出力形式単一出力内容量1個
196件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
定格出力電流(A)
入力電圧(V)
最大出力電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87013473CBS100241R8DC1.823.4DC18~3642.12
オープン
8,798
9,678(税込)
欠品中
返品不可
87013482CBS100242R5DC1.523.4DC18~3658.5
オープン
8,798
9,678(税込)
欠品中
返品不可
87013491CBS1002403DC323.4DC18~3677.2
オープン
8,798
9,678(税込)
欠品中
返品不可
87013507CBS1002405DC520DC18~36100
オープン
8,798
9,678(税込)
欠品中
返品不可
87013516CBS1002412DC128.4DC18~36100.8
オープン
8,798
9,678(税込)
欠品中
返品不可
87013525CBS1002415DC156.7DC18~36100.5
オープン
8,798
9,678(税込)
欠品中
返品不可
19665547CBS1002403-F1DC3.323.4DC18~3677.2
オープン
9,898
10,888(税込)
欠品中
返品不可
19665556CBS1002403-F2DC3.323.4DC18~3677.2
オープン
9,898
10,888(税込)
欠品中
返品不可
19665565CBS1002403-F3DC3.323.4DC18~3677.2
オープン
9,898
10,888(税込)
欠品中
返品不可
19665574CBS1002403-F4DC3.323.4DC18~3677.2
オープン
9,898
10,888(税込)
欠品中
返品不可
19665583CBS1002403-F5DC3.323.4DC18~3677.2
オープン
9,898
10,888(税込)
欠品中
返品不可
19665599CBS1002403-F6DC3.323.4DC18~3677.2
オープン
9,898
10,888(税込)
欠品中
返品不可
19665608CBS1002403-RDC3.323.4DC18~3677.2
オープン
8,798
9,678(税込)
欠品中
返品不可
19665617CBS1002403-RF1DC3.323.4DC18~3677.2
オープン
9,898
10,888(税込)
欠品中
返品不可
19665626CBS1002403-RF2DC3.323.4DC18~3677.2
オープン
9,898
10,888(税込)
欠品中
返品不可
19665635CBS1002403-RF3DC3.323.4DC18~3677.2
オープン
9,898
10,888(税込)
欠品中
返品不可
19665644CBS1002403-RTDC3.323.4DC18~3677.2
オープン
8,798
9,678(税込)
欠品中
返品不可
19665653CBS1002403-TDC3.323.4DC18~3677.2
オープン
8,798
9,678(税込)
欠品中
返品不可
19665669CBS1002405-F1DC520DC18~36100
オープン
9,898
10,888(税込)
欠品中
返品不可
19665678CBS1002405-F2DC520DC18~36100
オープン
9,898
10,888(税込)
欠品中
返品不可
19665687CBS1002405-F3DC520DC18~36100
オープン
9,898
10,888(税込)
欠品中
返品不可
19665696CBS1002405-F4DC520DC18~36100
オープン
9,898
10,888(税込)
欠品中
返品不可
19665705CBS1002405-F5DC520DC18~36100
オープン
9,898
10,888(税込)
欠品中
返品不可
19665714CBS1002405-F6DC520DC18~36100
オープン
9,898
10,888(税込)
欠品中
返品不可
19665723CBS1002405-RDC520DC18~36100
オープン
8,798
9,678(税込)
欠品中
返品不可
19665739CBS1002405-RF1DC520DC18~36100
オープン
9,898
10,888(税込)
欠品中
返品不可
19665748CBS1002405-RF2DC520DC18~36100
オープン
9,898
10,888(税込)
欠品中
返品不可
19665757CBS1002405-RF4DC520DC18~36100
オープン
9,898
10,888(税込)
欠品中
返品不可
19665766CBS1002405-RF5DC520DC18~36100
オープン
9,898
10,888(税込)
欠品中
返品不可
19665775CBS1002405-RTDC520DC18~36100
オープン
8,798
9,678(税込)
欠品中
返品不可
19665784CBS1002405-TDC520DC18~36100
オープン
8,798
9,678(税込)
欠品中
返品不可
19665793CBS1002412-F1DC128.4DC18~36100.8
オープン
9,898
10,888(税込)
欠品中
返品不可
19665809CBS1002412-F2DC128.4DC18~36100.8
オープン
9,898
10,888(税込)
欠品中
返品不可
19665818CBS1002412-F3DC128.4DC18~36100.8
オープン
9,898
10,888(税込)
欠品中
返品不可
19665827CBS1002412-F4DC128.4DC18~36100.8
オープン
9,898
10,888(税込)
欠品中
返品不可
19665836CBS1002412-F5DC128.4DC18~36100.8
オープン
9,898
10,888(税込)
欠品中
返品不可
19665845CBS1002412-F6DC128.4DC18~36100.8
オープン
9,898
10,888(税込)
欠品中
返品不可
19665854CBS1002412-RDC128.4DC18~36100.8
オープン
8,798
9,678(税込)
欠品中
返品不可
19665863CBS1002412-RF1DC128.4DC18~36100.8
オープン
9,898
10,888(税込)
欠品中
返品不可
19665879CBS1002412-RF2DC128.4DC18~36100.8
オープン
9,898
10,888(税込)
欠品中
返品不可
19665888CBS1002412-RTDC128.4DC18~36100.8
オープン
8,798
9,678(税込)
欠品中
返品不可
19665897CBS1002412-TDC128.4DC18~36100.8
オープン
8,798
9,678(税込)
欠品中
返品不可
19665906CBS1002415-F1DC156.7DC18~36100.5
オープン
9,898
10,888(税込)
欠品中
返品不可
19665915CBS1002415-F2DC156.7DC18~36100.5
オープン
9,898
10,888(税込)
欠品中
返品不可
19665924CBS1002415-F3DC156.7DC18~36100.5
オープン
9,898
10,888(税込)
欠品中
返品不可
19665933CBS1002415-F4DC156.7DC18~36100.5
オープン
9,898
10,888(税込)
欠品中
返品不可
19665949CBS1002415-F5DC156.7DC18~36100.5
オープン
9,898
10,888(税込)
欠品中
返品不可
19665958CBS1002415-F6DC156.7DC18~36100.5
オープン
9,898
10,888(税込)
欠品中
返品不可
19665967CBS1002415-RDC156.7DC18~36100.5
オープン
8,798
9,678(税込)
欠品中
返品不可
19665976CBS1002415-RF1DC156.7DC18~36100.5
オープン
9,898
10,888(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする