コーセル
CBS350 シリーズ
定格出力電力(W)
350
形状
バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズ
CB
出力形式
単一出力
内容量
1個
バスケットに入れる
44
件中 1~44件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
定格出力電流(A)
入力電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87013665
CBS3502405
DC5
-
DC20~36
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
32日以内出荷
返品不可
87013674
CBS3502412
DC12
25
DC20~36
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
87013692
CBS3502424
DC24
14.5
DC20~36
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
87013701
CBS3502428
DC28
12.5
DC20~36
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19669747
CBS3502412-R
DC48
25
DC20~36
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19669756
CBS3502412-RT
DC12
25
DC20~36
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19669765
CBS3502412-T
DC12
25
DC20~36
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19669774
CBS3502424-R
DC24
14.5
DC20~36
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19669783
CBS3502424-RT
DC24
14.5
DC20~36
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19669799
CBS3502424-T
DC24
14.5
DC20~36
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19669808
CBS3502428-R
DC28
12.5
DC20~36
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19669817
CBS3502428-RT
DC28
12.5
DC20~36
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19669826
CBS3502428-T
DC28
12.5
DC20~36
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19669835
CBS3502432
DC32
11
DC20~36
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19669844
CBS3502432-R
DC32
11
DC20~36
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19669853
CBS3502432-T
DC32
11
DC20~36
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19669869
CBS3502448
DC48
6.3
DC20~36
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19669878
CBS3502448-R
DC48
6.3
DC20~36
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19669887
CBS3502448-RT
DC48
6.3
DC20~36
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19669896
CBS3502448-T
DC48
6.3
DC20~36
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19669905
CBS3504812
DC12
29
DC36~76
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19669914
CBS3504812-R
DC12
29
DC36~76
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19669923
CBS3504812-RT
DC12
29
DC36~76
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19669939
CBS3504812-T
DC12
29
DC36~76
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19669948
CBS3504824
DC24
14.5
DC36~76
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19669957
CBS3504824-R
DC24
14.5
DC36~76
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19669966
CBS3504824-RT
DC24
14.5
DC36~76
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19669975
CBS3504824-T
DC24
14.5
DC36~76
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19669984
CBS3504828
DC28
12.5
DC36~76
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19669993
CBS3504828-R
DC28
12.5
DC36~76
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19670009
CBS3504828-RT
DC28
12.5
DC36~76
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19670018
CBS3504828-T
DC28
12.5
DC36~76
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19670027
CBS3504832
DC32
11
DC36~76
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19670036
CBS3504832-R
DC32
11
DC36~76
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19670045
CBS3504832-RT
DC32
11
DC36~76
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19670054
CBS3504832-T
DC32
11
DC36~76
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19670063
CBS3504848
DC48
7.3
DC36~76
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19670079
CBS3504848-R
DC48
7.3
DC36~76
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19670088
CBS3504848-RT
DC48
7.3
DC36~76
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19670097
CBS3504848-T
DC48
7.3
DC36~76
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
87013631
CBS350241R8
DC1.8
-
DC20~36
¥
13,500
取扱い終了
返品不可
87013647
CBS350242R5
DC2.5
-
DC20~36
¥
13,500
取扱い終了
返品不可
87013656
CBS3502403
DC3
-
DC20~36
¥
13,500
取扱い終了
返品不可
87013683
CBS3502415
DC15
-
DC20~36
¥
13,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください