コーセル
CBS450 シリーズ
定格出力電力(W)
450
形状
バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズ
CB
入力電圧(V)
DC36~76
出力形式
単一出力
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
定格出力電流(A)
最大出力電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87013717
CBS4504824
DC24
19
456
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
87013726
CBS4504828
DC28
16
448
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
87013735
CBS4504832
DC32
12.5
400
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19670106
CBS4504824-R
DC24
19
456
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19670115
CBS4504824-T
DC24
19
456
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19670124
CBS4504828-R
DC28
16
448
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19670133
CBS4504828-RT
DC28
16
448
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19670149
CBS4504828-T
DC28
16
448
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19670158
CBS4504832-R
DC32
12.5
400
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19670167
CBS4504832-T
DC32
12.5
400
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください