曜日別特売

CES48150-4 シリーズ

CES48150-4 シリーズ - コーセルCES48150-4 シリーズ - コーセルCES48150-4 シリーズ - コーセル
定格出力電圧(V)DC15定格出力電流(A)4形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCE入力電圧(V)DC36~76定格出力電力(W)60出力形式単一出力内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87013945CES48150-4
7,810
6,598
7,258(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19672985CES48150-4-N
オープン
6,498
7,148(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19672994CES48150-4-R
オープン
6,398
7,038(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19673003CES48150-4-S
オープン
6,398
7,038(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19673019CES48150-4-V
オープン
6,598
7,258(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする