曜日別特売

CES24050-16 シリーズ

CES24050-16 シリーズ - コーセルCES24050-16 シリーズ - コーセルCES24050-16 シリーズ - コーセル
定格出力電圧(V)DC5定格出力電流(A)16形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCE入力電圧(V)DC18~36定格出力電力(W)80出力形式単一出力内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87013963CES24050-16
7,810
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
19672233CES24050-16-N
オープン
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
19672249CES24050-16-NRS
オープン
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
19672258CES24050-16-R
オープン
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
19672267CES24050-16-RV
オープン
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
19672276CES24050-16-S
オープン
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
19672285CES24050-16-V
オープン
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする