コーセル
CES24120-6 シリーズ
定格出力電圧(V)
DC12
定格出力電流(A)
6
形状
バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズ
CE
入力電圧(V)
DC18~36
定格出力電力(W)
72
出力形式
単一出力
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87013972
CES24120-6
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
欠品中
返品不可
19672294
CES24120-6-N
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
欠品中
返品不可
19672303
CES24120-6-NR
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
欠品中
返品不可
19672319
CES24120-6-R
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
欠品中
返品不可
19672328
CES24120-6-RS
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
欠品中
返品不可
19672337
CES24120-6-S
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
欠品中
返品不可
19672346
CES24120-6-V
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください