曜日別特売

CHS80 シリーズ

CHS80 シリーズ - コーセルCHS80 シリーズ - コーセル
定格出力電力(W)80形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCH入力電圧(V)DC36~76出力形式単一出力内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
最大出力電力(W)
定格出力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87014051CHS80483R3DC3382.525
オープン
4,998
5,498(税込)
62日以内出荷
返品不可
87014067CHS804805DC58016
オープン
4,998
5,498(税込)
62日以内出荷
返品不可
87014076CHS804812DC12907.5
オープン
4,998
5,498(税込)
62日以内出荷
返品不可
19673238CHS804805-RDC58016
オープン
4,998
5,498(税込)
62日以内出荷
返品不可
19673247CHS804805-SDC58016
オープン
4,998
5,498(税込)
62日以内出荷
返品不可
19673256CHS804805-SUDC58016
オープン
4,998
5,498(税込)
62日以内出荷
返品不可
19673265CHS804805-UDC58016
オープン
4,998
5,498(税込)
62日以内出荷
返品不可
19673274CHS804812-RDC12907.5
オープン
4,998
5,498(税込)
62日以内出荷
返品不可
19673283CHS804812-RUDC12907.5
オープン
4,998
5,498(税込)
62日以内出荷
返品不可
19673299CHS804812-SDC12907.5
オープン
4,998
5,498(税込)
62日以内出荷
返品不可
19673308CHS804812-SUDC12907.5
オープン
4,998
5,498(税込)
62日以内出荷
返品不可
19673317CHS804812-UDC12907.5
オープン
4,998
5,498(税込)
62日以内出荷
返品不可
19673326CHS80483R3-RDC3.382.525
オープン
4,998
5,498(税込)
62日以内出荷
返品不可
19673335CHS80483R3-RSUDC3.382.525
オープン
4,998
5,498(税込)
62日以内出荷
返品不可
19673344CHS80483R3-SDC3.382.525
オープン
4,998
5,498(税込)
62日以内出荷
返品不可
19673353CHS80483R3-SUDC3.382.525
オープン
4,998
5,498(税込)
62日以内出荷
返品不可
19673369CHS80483R3-UDC3.382.525
オープン
4,998
5,498(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする