コーセル
CHS200 シリーズ
定格出力電力(W)
200
形状
バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズ
CH
入力電圧(V)
DC36~76
出力形式
単一出力
内容量
1個
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
最大出力電力(W)
定格出力電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87014085
CHS200483R3
DC3.3
165
50
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
32日以内出荷
返品不可
87014094
CHS2004805
DC5
200
40
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
32日以内出荷
返品不可
87014103
CHS2004812
DC12
192
16
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19673028
CHS2004805-B
DC5
200
40
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19673037
CHS2004805-BL5
DC5
200
40
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19673046
CHS2004805-BR
DC5
200
40
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19673055
CHS2004805-BU
DC5
200
40
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19673064
CHS2004805-L2
DC5
200
40
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19673073
CHS2004805-L5
DC5
200
40
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19673089
CHS2004805-R
DC5
200
40
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19673098
CHS2004805-U
DC5
200
40
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19673107
CHS2004812-B
DC12
192
16
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19673116
CHS2004812-BL5
DC12
192
16
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19673125
CHS2004812-BR
DC12
192
16
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19673134
CHS2004812-BRU
DC12
192
16
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19673143
CHS2004812-L2
DC12
192
16
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19673159
CHS2004812-L5
DC12
192
16
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19673168
CHS2004812-R
DC12
192
16
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19673177
CHS2004812-U
DC12
192
16
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19673186
CHS200483R3-B
DC3.3
165
50
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19673195
CHS200483R3-L2
DC3.3
165
50
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19673204
CHS200483R3-L5
DC3.3
165
50
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19673213
CHS200483R3-R
DC3.3
165
50
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19673229
CHS200483R3-U
DC3.3
165
50
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください