イノアック
ステンレス(SUS304)タイプ 旋回金具付
材質(車輪)
ゴム
ストッパー
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86887744
R-100AWSJ
100
96×96
71×71
144
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
86887753
R-130AWSJ
125
107×107
80×80
175
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
86887762
R-150AWSJ
150
120×120
90×90
198
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください