イノアック
ステンレス(SUS304)タイプ R-AW型 車輪のみ
(1件のレビュー)
材質(車輪)
ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ホイール)
アルミ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
車輪幅(mm)
ボス幅(mm)
最大荷重(N)
シャフト径d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86887805
R-100AW
100
32
42
1470
12
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
86887814
R-130AW
125
38
52
2450
20
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
13日以内出荷
返品不可
86887823
R-150AW
150
45
55
2940
20
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください