イノアック
ダクタイル製 ログラン(ウレタン)車輪タイプ 固定金具付
材質(車輪)
ログラン(ウレタン)
ストッパー
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
全18種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
選択してください
75
100
130
150
180
200
250
300
取付高(mm)
選択してください
113
140
170
195
225
250
300
350
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86888155
ND-75WK
75
105×57
80
113
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
86888164
ND-100WK
100
131×60
100
140
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
86888173
ND-130WK
130
160×75
125
170
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
13日以内出荷
返品不可
86888182
ND-150WK
150
183×82
145
195
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
86888191
ND-180WK
180
195×82
157
225
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
86888207
ND-200WK
200
205×80
165
250
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
86888216
ND-250WK
250
210×96
170
300
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
86888225
ND-300WK
300
227×103
180
350
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
86888331
NU-150x50WK
150
182×83
150×50
195
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
86888347
NU-150x63WK
150
182×100
150×60
195
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
86888356
NU-180x50WK
180
182×86
150×50
225
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
86888365
NU-180x63WK
180
182×100
150×60
225
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
86888374
NU-200x63WK
200
196×102
160×60
250
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
86888383
NU-200x75WK
200
196×116
160×70
250
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
86888417
NU-300x63WK
300
221×116
184×60
350
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
86888426
NU-300x75WK
300
221×125
184×70
350
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
86888401
NU-250x75WK
250
211×125
172×70
300
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
86888392
NU-250x63WK
250
211×111
172×60
300
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください