曜日別特売

チャーミー クリスタ クリアジェル 食洗器用洗剤 CHARMY

チャーミー クリスタ クリアジェル 食洗器用洗剤 CHARMY - LION(ライオン)チャーミー クリスタ クリアジェル 食洗器用洗剤 CHARMY - LION(ライオン)チャーミー クリスタ クリアジェル 食洗器用洗剤 CHARMY - LION(ライオン)チャーミー クリスタ クリアジェル 食洗器用洗剤 CHARMY - LION(ライオン)チャーミー クリスタ クリアジェル 食洗器用洗剤 CHARMY - LION(ライオン)チャーミー クリスタ クリアジェル 食洗器用洗剤 CHARMY - LION(ライオン)
(4件のレビュー)

スピードコースでも、食器も庫内もすっきり輝く洗い上がりの食洗機用洗剤。「オレンジピール成分」新配合。

8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31358417-1個(480g)本体
オープン
599
659(税込)
当日出荷
31358426-1個(420g)詰替
オープン
499
549(税込)
当日出荷
正面88139974-1個(840g)詰め替え用大型サイズ
オープン
799
879(税込)
当日出荷
88139931-1個(480g)本体
オープン
取扱い終了
代替品有
88139947-1個(420g)詰め替え用
オープン
取扱い終了
代替品有
89826012-1個-
取扱い終了
89826021-1個(420g)-
取扱い終了
89838847-1個-
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88139931-31358417-- チャーミー クリスタ クリアジェル 食洗器用洗剤 CHARMY LION(ライオン) 31358417チャーミー クリスタ クリアジェル 食洗器用洗剤 CHARMYLION(ライオン)1個(480g)
599
税込659
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88139947-31358426-- チャーミー クリスタ クリアジェル 食洗器用洗剤 CHARMY LION(ライオン) 31358426チャーミー クリスタ クリアジェル 食洗器用洗剤 CHARMYLION(ライオン)1個(420g)
499
税込549
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88139974
2023-12-31
用途: 食洗機に使う
その他業種

いつも使っているので.あと何かいいものがあるといいです

対象商品 : 88139974
2022-10-31
用途: 食洗機洗剤

常用しているので品質的に問題がないことはわかっている。食洗機洗剤は高価なので、詰め替えにバッグタイプで少しでも安価だとありがたい。

対象商品 : 31358426
2021-10-22
用途: 食器洗い
自動車・二輪車・自転車関連業

詰め替え用を購入しましたが、ソフトパックにピンホールが開いて中身が少し漏れていました。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
お届け時に商品破損があった場合は、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184

対象商品 : 88139974
2018-12-15
用途: 食器洗い機
製造業

匂いが残らずすっきりきれいに洗える。油が残らない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする