曜日別特売

お洋服のスタイルガード しわもニオイもすっきりスプレー 除菌 防臭 本体 詰め替え 各種

お洋服のスタイルガード しわもニオイもすっきりスプレー 除菌 防臭 本体 詰め替え 各種 - LION(ライオン)お洋服のスタイルガード しわもニオイもすっきりスプレー 除菌 防臭 本体 詰め替え 各種 - LION(ライオン)お洋服のスタイルガード しわもニオイもすっきりスプレー 除菌 防臭 本体 詰め替え 各種 - LION(ライオン)お洋服のスタイルガード しわもニオイもすっきりスプレー 除菌 防臭 本体 詰め替え 各種 - LION(ライオン)お洋服のスタイルガード しわもニオイもすっきりスプレー 除菌 防臭 本体 詰め替え 各種 - LION(ライオン)お洋服のスタイルガード しわもニオイもすっきりスプレー 除菌 防臭 本体 詰め替え 各種 - LION(ライオン)
(1件のレビュー)

毎回は洗わないお洋服のケアに。しわとり・消臭に加え除菌・防臭もできる衣類専用トータルケアスプレー。

使用の目安【しわとりの場合】衣類がしっとり濡れるように、20cm四方に3~5回スプレー、【消臭の場合】全体に軽くかかるように、上着片面に7~8回程度スプレー香りデオドラントグリーン危険物の類別非危険物
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88139606-1本(300mL)本体
オープン
429
472(税込)
当日出荷
88139615-1本(250mL)詰め替え用
オープン
299
329(税込)
当日出荷
88139624-1本(70mL)携帯用
オープン
359
395(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-31
用途: 商品のしわ取り
卸売・小売業

布製品のシワがあるときにそのままお客さんに送れないので
これを使ってます。
吹きかけて少し伸ばして乾かすときれいになるので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする