曜日別特売

キシリデント 薬用 ムシ歯予防ハミガキ 各種

キシリデント 薬用 ムシ歯予防ハミガキ 各種 - LION(ライオン)キシリデント 薬用 ムシ歯予防ハミガキ 各種 - LION(ライオン)キシリデント 薬用 ムシ歯予防ハミガキ 各種 - LION(ライオン)キシリデント 薬用 ムシ歯予防ハミガキ 各種 - LION(ライオン)
(1件のレビュー)

薬用成分「フッ化ナトリウム」がムシ歯の原因となる「酸」を抑えるとともに、歯の表面の再石灰化を促進し、歯質を強化し、ムシ歯を予防します
「キシリトール」配合
「キシリトール」は、シラカバ・カシ・とうもろこしなどから採れる成分を原料にした天然素材甘味剤で、ガム・キャンディに広く配合され、安全性の高い成分です。ムシ歯は、ムシ歯菌が口腔内の砂糖などを取り込み、代謝してできる酸が原因で起こりますが、「キシリトール」は、酸を生成しないのでムシ歯の原因になりにくい甘味剤です

医薬品医療機器等法医薬部外品
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88136571-1個(120g)60×161×3864-1132-92
530
499
549(税込)
当日出荷
88136587-1個(60g)52×135×3364-1132-93
300
299
329(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88136571
2021-04-20
用途: 歯みがき
Aoki建設業・工事業

爽快感、フッ素、コスパすべて良いです。安定の品質で安心して買えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする