曜日別特売

キレイキレイ うがい薬 各種 指定医薬部外品

キレイキレイ うがい薬 各種 指定医薬部外品 - LION(ライオン)キレイキレイ うがい薬 各種 指定医薬部外品 - LION(ライオン)キレイキレイ うがい薬 各種 指定医薬部外品 - LION(ライオン)キレイキレイ うがい薬 各種 指定医薬部外品 - LION(ライオン)
(4件のレビュー)

口・のどをしっかり殺菌・消毒
のどのバリア機能(線毛運動)を保ちながら殺菌・消毒できるうがい薬。
苦味の少ないフルーツミント香味。
フルーティーなフレーバーで、刺激が少ないので小さな子供にも使いやすいです。毎日の習慣にするのに面倒の無いポンプ式です。クリアカラーのかわいいボトルなので、洗面所に出しておくのに最適です。
●殺菌成分CPC(セチルピリジニウム塩化物水和物)が口・のどをしっかり殺菌・消毒。
●のどのバリア機能(線毛運動)を保ちながら殺菌・消毒でき、のどをすこやかに保ちます。
●好みで選べる『フルーツミント ピーチ味』と『フルーツミント アップル味』の香味を品揃え。
苦味が少ないので、お子様も嫌がらずにうがいができます。
●ワンプッシュで1回分の使用量(約1ml)が出る、使いやすいボトルです。
●洗面台を汚しにくい、透明なうがい薬です。

シリーズキレイキレイ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×154×60医薬品医療機器等法指定医薬部外品内容量1本(200mL)
注意
※相談すること
次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること。
(1)医師の治療を受けている人。
(2)次の症状のある人。口内のひどいただれ。
次の場合は、直ちに使用を中止し、本品を持って医師又は薬剤師に相談すること。
(1)使用後、口に刺激感の症状があらわれた場合。
(2)5~6日間使用しても、症状がよくならない場合。
保管及び取扱い上の注意
※直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
※小児の手の届かない所に保管してください。
※他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
※使用期限を過ぎた商品は、使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
香味
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88138653-ピーチ味
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
88138662-アップル味
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88138653
2021-06-23
用途: 毎日のうがいに
医療・福祉・介護関連業

ミントが強すぎず、子供もうがいしやすい味です。また甘すぎないため大人の方にも好評です。もう少し価格が安ければ言うことありませんが

2が参考にしています
対象商品 : 88138653
2019-02-23
用途: 殺菌消毒

一回に出てくる量が決まっているので、使い過ぎが無いので良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 88138653
2015-04-13
用途: 毎朝起きた時に口内洗浄用として使用しています。

薬なので、最初は苦味を感じましたが、フルーツミントの香りにも慣れてきて、口内が爽快になり気分も良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 88138662
2017-11-24
用途: PCメンテナンス作業終了時等

ピーチ味よりアップル味の方が味がキツクなくよかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

うがい用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする