曜日別特売

クリニカ 薬用ハミガキ 各種

クリニカ 薬用ハミガキ 各種 - LION(ライオン)クリニカ 薬用ハミガキ 各種 - LION(ライオン)クリニカ 薬用ハミガキ 各種 - LION(ライオン)クリニカ 薬用ハミガキ 各種 - LION(ライオン)クリニカ 薬用ハミガキ 各種 - LION(ライオン)クリニカ 薬用ハミガキ 各種 - LION(ライオン)
(6件のレビュー)

みがくたび、ムシ歯に負けない強い歯をつくる薬用ハミガキ
1.フッ素が長く留まる独自の「高密着フッ素処方」。エナメル質の修復を促進し、ムシ歯の発生と進行を防ぐ!
エナメル質に対し、吸着性の高い”コーティング剤”が「フッ素」を引きつけ、「フッ素」を歯面に長く留めます。
2.独自成分が初期の「歯垢(プラーク)」を落としやすくする。
独自成分「TDS※」が初期の「歯垢(プラーク)」を落としやすくします。
※TDS:テトラデセンスルホン酸Na(洗浄剤)
3.選べる2つの香味
香味は、辛さを抑えた「マイルドミント」、爽快な「フレッシュミント」の2つ

シリーズクリニカ
全6種類を絞り込む
香味
内容量
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
香味
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11720993-1個(130g)フレッシュミント
オープン
259
285(税込)
当日出荷
88136456-1個(30g)マイルドミント
オープン
98
108(税込)
当日出荷
01059108-1本(130g)マイルドミント
オープン
229
252(税込)
当日出荷
11720984-1個(130g)マイルドミント
オープン
取扱い終了
88136447-1個(130g)マイルドミント
オープン
取扱い終了
88136465-1個(130g)フレッシュミント
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-19
用途: 旅行用
製造業

小さいサイズが欲しかったので選びました。
普段もこれを使っているので使用感などは
全く変わらないので満足です。

2025-05-01
用途: 仕事終わり
その他業種

病みつきになる風味です。
さっぱりします。
また買います。

対象商品 : 11720993
2024-10-09
用途: 個人の日用品
その他業種

迅速で丁寧なお取り引きありがとうございます。
直ぐに届きました。ありがとうございました。

対象商品 : 88136456
2020-04-02
用途: 旅行用
その他業種

いつも使っていますが、とても良いです。持ち歩きにも便利なので、会社でも使ってます!

1が参考にしています
2020-05-07
用途: 歯をみがく
その他業種

白はさっぱりしていて、味もいいです。開けても便利です

対象商品 : 88136456
2019-03-04
用途: 外出先で
その他業種

外出先の昼食後に歯磨きをするために買いました。トラベルセットは売っていますが、30gほどの小さい歯みがき粉はあまりないので、良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする