ソフトインワン シャンプー 各種

ソフトインワン シャンプー 各種 - LION(ライオン)ソフトインワン シャンプー 各種 - LION(ライオン)ソフトインワン シャンプー 各種 - LION(ライオン)ソフトインワン シャンプー 各種 - LION(ライオン)ソフトインワン シャンプー 各種 - LION(ライオン)ソフトインワン シャンプー 各種 - LION(ライオン)ソフトインワン シャンプー 各種 - LION(ライオン)ソフトインワン シャンプー 各種 - LION(ライオン)
(7件のレビュー)

手早く洗えて軽やかに仕上がるから、忙しいあなたに ぴったり!
さらに翌朝のスタイリングまで 手早くきれいに仕上がります。
1本で洗髪&コンディショナー効果の「コンディショナーinシャンプー」。
さらに、きれいにまとまるから スタイリングもラクラク!
●まとめやすく仕上がるので、忙しい朝もスタイリングに時間がかかりません。
●「簡単スタイリング処方」でコンディショナー成分が、ほど良く髪に残ります。
●なめらかな仕上がり。しっかり洗い流しても「ヘアコンディショニング成分」が髪をコーティングします。
ソフトインワンの 洗髪メカニズム
ヘアコンディショニング成分を含んだクリーミィな泡が髪をやさしく包み込み、汚れを落とします。しっかりすすいでも、ヘアコンディショニング成分が髪に残ります。
お好みの仕上がりで選べる2タイプ
・サラサラの髪に仕上がるコンディショナーインシャンプー
指通り軽やかなサラサラした髪に仕上がります。爽やかでさっぱりしたシトラスフルーティの香り。
・薬用成分「オクトピロックス」※配合。【販売名】ソフト・イン・ワン シャンプーD10
フケ・かゆみを防ぎ、デオドラント効果で、頭皮のニオイを防ぎます。清潔感のあるシトラスフローラルの香り。
※フケ・かゆみを防ぐ効果の高い有効成分
※オクトピロックス(ピロクトンオラミン)はクラリアント社の登録商標です。

使用場所浴室
全10種類を絞り込む
商品タイプ
内容量
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
香り
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88137743-1本(200mL)レギュラーシトラスフルーティさらさら
オープン
318
350(税込)
当日出荷
88137752-1本(530mL)ポンプシトラスフルーティさらさら
オープン
599
659(税込)
当日出荷
88137761-1本(380mL)詰替用シトラスフルーティさらさら
オープン
359
395(税込)
当日出荷
58077102-1個(1180mL)詰替用シトラスフルーティさらさら
オープン
889
978(税込)
当日出荷
88137795-1本(520mL)ポンプシトラスフローラルすっきりデオドラント
オープン
599
659(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
88137804-1本(370mL)詰替用シトラスフローラルすっきりデオドラント
オープン
359
395(税込)
当日出荷
58077127-1個(1150mL)詰替用シトラスフローラルすっきりデオドラント
オープン
889
978(税込)
当日出荷
88137734-1本(60mL)トラベルシトラスフルーティさらさら
オープン
取扱い終了
88137777-1本(530mL)ポンプフローラルブーケしっとり
オープン
取扱い終了
88137786-1本(380mL)詰替用フローラルブーケしっとり
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-09
用途: 独身寮 ユニットバス
出光興産株式会社製造業

詰め替え用として使っている。注ぎ口がキャップなっており良いのだが真ん中にある。どちらかの端にあった方が持ち手も良く、最後が入れやすいと思うが・・どうだろう? 既にメーカーは検討尽くされていると思うが。

対象商品 : 58077127
2023-03-05
用途: 個人
その他業種

最近、戦争が始まってしまってから売り場にソフティワンが消えてやっと見つけて嬉しかったです。モノタロウさんありがとうm(_ _)mとっても嬉しかったです。早く戦争終われ!

対象商品 : 88137795
2021-05-09
用途: 普段使い

ついでがあったので買いました。
今までメリット使ってたんですけど、試しに変えてみました。
香りはこちらの方が癖が無くて好きかも知れません。
すっきり感はあまりないですけどね。

1が参考にしています
対象商品 : 58077102
2020-09-11
用途: 普段の洗髪に
農・林・水産業

当然ながら品質は問題なし。詰め替え用特大なので割安でゴミも少なくなる。

対象商品 : 58077102
2019-11-03
用途: 髪洗い
農・林・水産業

詰め替え用として購入したが、複数回分あって問題なかった

対象商品 : 88137786
2018-06-28
用途: お風呂で
医療・福祉・介護関連業

いつも使用している。洗った後のサラサラ感が良い。泡立ちも問題なし。安く購入できるので次回も注文予定です。今回5個購入しました。

対象商品 : 88137804
2017-11-27
用途: 洗髪
大西商店

モノタロウさんで頼んだのは初めてですが、昔からずっと愛用しています。ついでに頼めるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする