曜日別特売

システマ ハブラシ 各種 歯周病

システマ ハブラシ 各種 歯周病 - LION(ライオン)システマ ハブラシ 各種 歯周病 - LION(ライオン)システマ ハブラシ 各種 歯周病 - LION(ライオン)システマ ハブラシ 各種 歯周病 - LION(ライオン)システマ ハブラシ 各種 歯周病 - LION(ライオン)システマ ハブラシ 各種 歯周病 - LION(ライオン)システマ ハブラシ 各種 歯周病 - LION(ライオン)システマ ハブラシ 各種 歯周病 - LION(ライオン)
(7件のレビュー)

1. お口の奥の歯周ポケットまで届きやすい薄型ヘッド。
2. 超極細毛だから、歯周ポケットの奥の汚れを歯周病プラーク*ごとかき出す。
*歯周ポケット内の歯垢(歯周病菌を含む菌の集合体)
3. しっかり毛腰タイプは、しっかりとしたみがき心地が特徴。
弾力が強い二重芯構造の超極細毛を採用。
ヘッドのサイズについて
歯並びやお口の大きさに合わせたサイズを選びましょう。
ハブラシは大きすぎても小さすぎても清掃効果が低くなってしまいます。
ヘッドの列数について
4列ヘッド:システマハブラシの基本のヘッド幅。歯から歯ぐきまで効率的にみがきたい方向き。
3列スリムヘッド:4列ヘッドより横幅が狭いので、お口の中で動かしやすい。歯と歯ぐきの境目にフィットしやすく、歯と歯ぐきの境目を細かくみがきたい方向き。

シリーズシステマ
注意
※色の指定はできません
全18種類を絞り込む
硬さ
サイズ
内容量
18種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
タイプ
硬さ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
サイズ
列数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19789955-1個(1本)-ふつう-コンパクト4列
オープン
229
252(税込)
当日出荷
19789973-1個(1本)-かため-コンパクト-
オープン
259
285(税込)
当日出荷
40612146-1本-やわらかめ-コンパクト4列
オープン
239
263(税込)
当日出荷
40612155-1本-やわらかめ-レギュラー4列
オープン
239
263(税込)
当日出荷
19789964-1個(1本)-ふつう-コンパクト3列
オープン
229
252(税込)
当日出荷
19789989-1個(1本)-ふつう-コンパクト-
オープン
259
285(税込)
当日出荷
19789998-1個(1本)-かため-超コンパクト-
オープン
259
285(税込)
当日出荷
19790007-1個(1本)-ふつう-超コンパクト-
オープン
249
274(税込)
当日出荷
81703274-1本-やわらかめ33×230×14コンパクト3列
オープン
299
329(税込)
当日出荷
81703222-1本-ふつう33×230×14レギュラー4列
オープン
289
318(税込)
当日出荷
81703256-1本-ふつう33×230×14超コンパクト4列
オープン
289
318(税込)
当日出荷
88137104-1本-ふつう33×230×14ストレートコンパクト-
オープン
309
340(税込)
当日出荷
88137086-1本3列スリムコンパクトやわらかめ33×230×14--
380
取扱い終了
代替品有
88137052-1本4列レギュラーふつう33×230×14--
380
取扱い終了
代替品有
88137061-1本4列コンパクトふつう33×230×14--
380
取扱い終了
代替品有
88137077-1本4列超コンパクトふつう33×230×14--
380
取扱い終了
代替品有
88137095-1本3列スリムコンパクトふつう33×230×14--
オープン
取扱い終了
88137043-1本4列大きめヘッドふつう33×230×14--
380
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88137086-81703274-- システマ ハブラシ 各種 歯周病 LION(ライオン) 81703274システマ ハブラシ 各種 歯周病LION(ライオン)1本
299
税込329
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88137052-81703222-- システマ ハブラシ 各種 歯周病 LION(ライオン) 81703222システマ ハブラシ 各種 歯周病LION(ライオン)1本
289
税込318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88137061-19789955-- システマ ハブラシ 各種 歯周病 LION(ライオン) 19789955システマ ハブラシ 各種 歯周病LION(ライオン)1個(1本)
229
税込252
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88137077-81703256-- システマ ハブラシ 各種 歯周病 LION(ライオン) 81703256システマ ハブラシ 各種 歯周病LION(ライオン)1本
289
税込318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-19
用途: 自分のメンテナンス
その他業種

毛が開いてしまうのが早いですが一本そこそこ細く無難という感じ
早い発送で助かりました

対象商品 : 40612155
2023-04-27
用途: 食後の歯磨き用
その他業種

歯周病があり、硬い歯ブラシではさらに悪化させるため、この柔らかめに変えてからは、状態が良いので使用している。市販より少し安価に買え良かったです。

対象商品 : 40612146
2022-12-28
用途: 歯の清掃時
製造業

とても使いやすい歯ブラシです。
歯茎に優しいやわらかめがおすすめです。

1が参考にしています
対象商品 : 81703256
2021-07-25
用途: 歯磨き用です
その他業種

長年使用しています。植毛部分が薄いので、歯と歯茎の間にスムースに入り、とても磨きやすい。今後も使い続けたい。

対象商品 : 19789955
2020-05-18
用途: 日常
Musashi AC Factory

毛先が細く歯垢がバッチリ取れます。一度使ってからはこれに決めています。

対象商品 : 81703222
2019-05-22
用途: 歯磨き
サービス業

送料無料にするために購入しました。常に使っている歯ブラシなので何も問題ありません。

対象商品 : 88137086
2018-05-03
用途: 本来の使い方ではなく

動画主が使っていたクルマの洗車用具として購入しました。
何でも真似ていると思われますが そうです。まず真似て慣れたら自分オリジナルを探しますが それまでは真似しまくります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする