曜日別特売

トップ プレケア エリそで用 NANOX(ナノックス) 本体 詰め替え

トップ プレケア エリそで用 NANOX(ナノックス) 本体 詰め替え - LION(ライオン)トップ プレケア エリそで用 NANOX(ナノックス) 本体 詰め替え - LION(ライオン)トップ プレケア エリそで用 NANOX(ナノックス) 本体 詰め替え - LION(ライオン)トップ プレケア エリそで用 NANOX(ナノックス) 本体 詰め替え - LION(ライオン)トップ プレケア エリそで用 NANOX(ナノックス) 本体 詰め替え - LION(ライオン)トップ プレケア エリそで用 NANOX(ナノックス) 本体 詰め替え - LION(ライオン)
(2件のレビュー)

皮脂汚れを分解する酵素+汚れにムラなく塗れるスポンジ付き容器の組み合わせでえりそで汚れを落とします。

シリーズトップ使用の目安エリやそで口などの汚れ部分に直接塗り、その後、放置せずに他の洗濯物と一緒に洗濯用洗剤で洗って下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
正面26578037-1個(650g)詰め替え用大
オープン
719
791(税込)
当日出荷
88139283-1本(250g)本体
オープン
329
362(税込)
当日出荷
88139292-1本(230g)詰め替え用
オープン
239
263(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26578037
2020-10-07
用途: 洗濯
製造業

嫁のリクエストで購入しました。
ママ友から評判を聞いたそうです。
使ってみたら評判どうりだそうで追加で再度購入しました。
我が家の定番になりそうです。

対象商品 : 88139292
2020-03-04
用途: 襟袖の部分洗い
その他業種

襟袖汚れ落としの洗剤はこれが一番使いやすく、そこそこ落ちるので気に入って長い間使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする