曜日別特売

Ban(バン) ロールオン 赤箱 制汗剤

Ban(バン) ロールオン 赤箱 制汗剤 - LION(ライオン)Ban(バン) ロールオン 赤箱 制汗剤 - LION(ライオン)
(2件のレビュー)

しっかり、ききめの〈赤バン〉
1962年発売以来のロングセラーです
汗とニオイを抑える効果の高いローションタイプ。
肌に直接塗るローションタイプなので、有効成分が肌に均一に塗れ、汗とニオイをしっかり抑えます。

商品タイプロールオンタイプシリーズBan寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×116×34性別男女兼用医薬品医療機器等法医薬部外品内容量1本(30mL)
注意
※顔や粘膜への使用は避け、除毛直後や傷、はれもの、湿疹等、異常のあるときは使わない。
※使用中、赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等によく注意し、異常が現れたときは使用を中止し、商品を持参し医師に相談する。
※夏場の車内など高温になるところや、直射日光にあたる場所には置かない。
※乳幼児や認知症の方の誤飲等を防ぐため、置き場所に注意する。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88138906-
480
479
527(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88138906
2023-02-22
用途: 自分用
製造業

先端ボールが小さい上に動きが固い。
肌に対してコロコロではなくゴリゴリ使うしかなく痛い。

対象商品 : 88138906
2020-12-27
用途: 作業前、あと
愛叶その他業種

私の体質にはコレ!最近どこ探してもない。他の商品全滅どれも効果無しです。古いタイプだから使ったことない人、悩んでいる人。病気などで数日入浴できない方。一度塗りしてよく拭き取ってもう一度塗って!
 このタイプ香りはあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デオドラント・制汗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする