曜日別特売

ホワイト&ホワイト 薬用ハミガキ

ホワイト&ホワイト 薬用ハミガキ - LION(ライオン)ホワイト&ホワイト 薬用ハミガキ - LION(ライオン)
(2件のレビュー)

歯の汚れを落とし、歯を白く美しくするホワイトクレンジング成分配合です
歯質を強くしムシ歯を防ぐ、フッ素(モノフルオロリン酸ナトリウム)配合です
すっきりとした爽快ミントの香味です

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)213×44×35アズワン品番64-1058-61香味ミント医薬品医療機器等法医薬部外品内容量1個(150g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88136431-
オープン
229
252(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88136431
2024-01-26
用途: 歯磨きで使う
農・林・水産業

毎日の歯磨き粉として使います。
昔から使っていて、150g入っているので、
量的にも価格的にも満足しています。

対象商品 : 88136431
2023-06-24
用途: 歯磨き
田中青果卸売・小売業

コスパが良いのでまとめ買いしてます。いつも使ってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする