曜日別特売

ママレモン 食器用洗剤 各種

ママレモン 食器用洗剤 各種 - LION(ライオン)ママレモン 食器用洗剤 各種 - LION(ライオン)ママレモン 食器用洗剤 各種 - LION(ライオン)ママレモン 食器用洗剤 各種 - LION(ライオン)ママレモン 食器用洗剤 各種 - LION(ライオン)ママレモン 食器用洗剤 各種 - LION(ライオン)ママレモン 食器用洗剤 各種 - LION(ライオン)ママレモン 食器用洗剤 各種 - LION(ライオン)
(32件のレビュー)

油汚れに強く、さわやかなレモンの香りの台所用洗剤

使用場所キッチンシリーズママレモンタイプ液体液性中性
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
正面88139852-1本(800mL)98×274×65
オープン
459
505(税込)
当日出荷
正面88139877-1本(2150mL)特大141×318×100
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
187813761個(4000mL)業務用204×252×125
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-20
用途: 作業用
有限会社 辻管工

大容量でたっぷりと使えて助かっています。なくなったらリピートします。

対象商品 : 88139877
2024-05-23
用途: 食器洗いなど
その他業種

とても泡が立ちます 洗浄力も高いです 香りは思ったほど有りません 初めて使いましたが気に入りました

対象商品 : 88139852
2024-07-22
用途: 洗浄作業

昔からある定番ですね。中性洗剤としては申し分ありません。容器が大きいのでつい多く使用してしまいます。

対象商品 : 88139877
2024-04-12
用途: 中和剤に使う
卸売・小売業

早く届いて助かります。残念なことにメーカ-使用の6本入りおケースでどけて欲しかった。次回以降の配送6本入りのケ-スでお願いします」。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品のラインナップの課題として改善を検討いたします。

対象商品 : 88139877
2023-09-22
用途: 仕事および普段使い

油汚れ落しは「ママレモン」という感じです。仕事で使用するので量が多いのは重宝します。

1が参考にしています
対象商品 : 88139852
2023-01-23
用途: 洗車用洗剤

15Lのバケツに少量入れて泡立てながら水を貯めて使ってます。泡立ちや汚れの落ち具合等申し分ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 88139852
2023-02-07
用途: 食器他の洗浄
神戸測器株式会社 仙台事務所建設業・工事業

むかしからある伝統のママレモンです。レモンの香りが心をリラックスさせてくれます。

対象商品 : 88139877
2022-04-24
用途: 手の荒れ方が違うと感じます。
個人のお客様

過去に濃縮系の油汚れに強い洗剤を使用していました。
少しでも油断すると手の荒れ方が酷くて困っていまして
ママレモンって意外と普通のホームセンターに無いんです。
ここで試供品気取りで購入して使ってみました。
確かに油汚れは濃縮系には勝てないです。
ですが、手の荒れ方は本当に良くなりました。
私的には、これで良し、油汚れの時には多く使用してと
言うパターンで行けると確信が持てたので大きめを購入
しました。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする