LION(ライオン)
ライオン カラーブライト
つけおきでしっかり漂白できる粉末タイプの酸素系衣料用漂白剤
使用の目安
【シミ・部分汚れの漂白】1Lの水に5gの剤を溶かしつけおきした後、水ですすいでください。
【黄ばみ・黒ずみの漂白、除菌・除臭】30Lの水に10gの剤を入れ、洗濯用洗剤と一緒に洗濯機で洗ってください。
タイプ
酸素系
シリーズ
ブライト
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
商品タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88139317
-
1個(600g)
74×235×74
本体
¥
530
取扱い終了
88139326
-
1個(500g)
105×260×65
詰替え用
¥
430
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください