(17件のレビュー)

酵素配合で高洗浄力だから、まとめ洗いでもキレイに洗い上げる洗剤。
タンパク汚れ分解酵素を増量、たくましい酵素パワーを発揮します。
汚れを取り込む力の強い主成分AO(アルファオレフィン)と酵素のパワーではげしい汚れをすばやく落とします。
たっぷり100回分使える大容量サイズ(水30Lあたり洗剤32gの場合)。
持ちやすい取って付き。

シリーズトップ使用の目安水30L(洗濯物量1.5Kg)に対し40g
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
液性
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45846089-1個(3.2kg)本体弱アルカリ性261×352×116
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
88139082-1個(4100g)本体弱アルカリ性284×376×128
オープン
取扱い終了
代替品有
88139073-1個(500g)--153×218×56
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88139082-45846089-- 無りんトップ 洗濯洗剤 粉末 大容量 LION(ライオン) 45846089無りんトップ 洗濯洗剤 粉末 大容量LION(ライオン)1個(3.2kg)
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-21
用途: 会社の作業着やタオルの洗濯
ノーザントランスポートサービス株式会社運輸・通信業

たくさん洗えて助かります。汚れも落ちるし香りもほのかで使いやすいです。

対象商品 : 45846089
2024-04-16
用途: 窓ふきタオル使用
電気・ガス・熱供給・水道業

油汚れや、泥汚れなど
汚れがよく落ちるし泡切れがいい

対象商品 : 45846089
2024-04-05
用途: 洗濯
建設業・工事業

普段から使用しているため、安定の使い心地。とても良い。

対象商品 : 45846089
2024-02-17
用途: 作業着の洗濯

値上げをしないでほしい。配達していただけるので助かる

1が参考にしています
2022-10-19
用途: 何時もの洗濯に。
農・林・水産業

何時もの洗濯に。嫌な臭いも消えてホールドやレノアみたいな悪臭がしないので良い。ただしすすぎがいまいちだとLASのせいか肌がかゆくなる。

2が参考にしています
2022-05-05
用途: 毎日の洗濯
その他業種

市販のものより水に溶けやすいようで、溶け残りもないし、良い感じです。
箱の封を開ける時、止まるはずのところで止まらず、後ろまで切れ目が入ってしまいましたがご愛嬌で。
物価高のなかお安く買えたので助かってます。

1が参考にしています
対象商品 : 45846089
2022-01-19
用途: 洗車作業
自動車・二輪車・自転車関連業

毎日使うものなので、このサイズはお気に入りの商品です。

対象商品 : 45846089
2020-07-13
用途: 作業服など汚れの強いものに

容量はたっぷりありひどい汚れも良く落ちます。コストパフォーマンスに優れた良い商品だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする