薬用毛髪力シャンプー

薬用毛髪力シャンプー - LION(ライオン)
(1件のレビュー)

育毛剤の浸透をたすける頭皮ケアシャンプー

使用場所浴室商品タイプ本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×159×35有効成分オクトピロックス(ピロクトン オラミン)、グリチルリチン酸ジカリウム効能ふけ・かゆみを防ぐ、毛髪・頭皮の汗臭を防ぐ、毛髪・頭皮を清浄にする、毛髪・頭皮をすこやかに保つ医薬品医療機器等法医薬部外品内容量1本(200mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88138023-
600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88138023
2018-04-02
用途: 頭を洗う

爽快感を強調していない、脂っけはしっかり取れる感じ。パサパサにもならない。地味にちゃんとしてる感じ。
でもMonotaROさんにしては安くなかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする