大洋 メッシュカーゴ 電気

大洋 メッシュカーゴ 電気 - 大洋製器工業

荷役・保管・運搬と1台で3役使用できます。

用途現場・工場内での商品の保管・運搬に使用。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※積み重ね時におけるゲートの全開や、ゲートを開いた状態での段積みは絶対しないで下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kg)
金網ピッチ(mm)
線径(Φmm)
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88165077TTM-825030×30mm3500530800
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
88165086TTM-101000100×50mm6.48008401000
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
88165095TTM-121000100×50mm6.410008901200
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
88165104TTMW-850025×50mm4.8500540800
オープン
32,880
36,168(税込)
3日以内出荷
88165113TTMW-10150050×50mm6.48008401000
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
88165122TTMW-12200050×50mm6.410008901200
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

網パレット(ボックスパレット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/822/
2023-02-10

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする