KNフジニッテイ
ドリスク ラッパ ユニクロ
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
表面処理
ユニクロ
種類
ドリスクラッパ
全8種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
25
32
35
41
48
57
65
75
内容量
選択してください
1箱(140本)
1箱(200本)
1箱(300本)
1箱(350本)
1箱(500本)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
ドリル径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87016666
DB-3525
1箱(500本)
3.5×25
25
4.5
16.3
2.8
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
87016702
DB-3548
1箱(300本)
3.5×48
48
4.5
39.3
2.8
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
87016711
DB-3957
1箱(200本)
3.9×57
57
5
48.3
3.1
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
5日以内出荷
返品不可
87016727
DB-4265
1箱(140本)
4.2×65
65
5
55.3
3.4
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
5日以内出荷
返品不可
87016736
DB-4275
1箱(140本)
4.2×75
75
5
65.3
3.4
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
87016675
DB-3532
1箱(500本)
3.5×32
32
4.5
23.3
2.8
オープン
取扱い終了
返品不可
87016684
DB-3535
1箱(500本)
3.5×35
35
4.5
26.3
2.8
オープン
取扱い終了
87016693
DB-3541
1箱(350本)
3.5×41
41
4.5
32.3
2.8
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください