KNフジニッテイ
ドリスク サラリブ付 ユニクロ
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
種類
ドリスクリブ付
寸法H(mm)
3
ドリル径(Φmm)
3.1
適合板厚(mm)
2.3まで
寸法S(mm)
全ねじ
寸法D(Φmm)
7
寸法d(Φmm)
3.9
全6種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
19
25
32
35
41
51
内容量
選択してください
1箱(300本)
1箱(350本)
1箱(400本)
1箱(500本)
1箱(1000本)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
表面処理
サイズ
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87016745
DR-3919
1箱(1000本)
M3.9
ユニクロ
3.9×19
19
11.7
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
87016754
DR-3925
1箱(500本)
M3.9
ユニクロ
3.9×25
25
16.3
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
87016763
DR-3932
1箱(500本)
M3.9
ユニクロ
3.9×32
32
23.3
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
87016772
DR-3935
1箱(400本)
M3.9
ユニクロ
3.9×35
35
26.3
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
87016781
DR-3941
1箱(350本)
M3.9
ユニクロ
3.9×41
41
32.3
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
87016797
DR-3951
1箱(300本)
M3.9
ユニクロ
3.9×51
51
42.3
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください