ドリスク ウエハー ユニクロ

ドリスク ウエハー ユニクロ - KNフジニッテイドリスク ウエハー ユニクロ - KNフジニッテイドリスク ウエハー ユニクロ - KNフジニッテイドリスク ウエハー ユニクロ - KNフジニッテイ

角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。

表面処理ユニクロ種類ドリスクウエハー寸法H(mm)1.2寸法D(Φmm)12
全17種類を絞り込む
寸法L(mm)
内容量
17種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
ドリル径(Φmm)
適合板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87016937DW-42131箱(700本)4.2×13135.73.42.3まで
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
87016946DW-42161箱(500本)4.2×16168.73.43.2まで
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
87016955DW-42191箱(500本)4.2×1919123.43.2まで
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
87016964DW-42251箱(400本)4.2×2525163.43.2まで
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
87016973DW-42301箱(350本)4.2×3030203.43.2まで
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
87016982DW-42351箱(300本)4.2×3535253.43.2まで
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
87016991DW-42401箱(250本)4.2×4040303.43.2まで
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
87017025DW-48251箱(400本)4.8×2525143.93.2まで
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
87017034DW-48351箱(250本)4.8×3535243.93.2まで
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
87017043DW-48401箱(250本)4.8×4040293.93.2まで
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
87017052DW-48451箱(200本)4.8×4545343.93.2まで
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
87017061DW-48501箱(180本)4.8×5050393.93.2まで
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
87017077DW-48601箱(120本)4.8×6060493.93.2まで
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
87017086DW-48701箱(120本)4.8×7070593.93.2まで
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
87017095DW-48801箱(120本)4.8×8080693.93.2まで
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
87017007DW-42451箱(200本)4.2×4545353.43.2まで
オープン
取扱い終了
87017016DW-42501箱(200本)4.2×5050403.43.2まで
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
150:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする