ドリスク ヘックス ユニクロ

ドリスク ヘックス ユニクロ - KNフジニッテイドリスク ヘックス ユニクロ - KNフジニッテイドリスク ヘックス ユニクロ - KNフジニッテイドリスク ヘックス ユニクロ - KNフジニッテイドリスク ヘックス ユニクロ - KNフジニッテイドリスク ヘックス ユニクロ - KNフジニッテイドリスク ヘックス ユニクロ - KNフジニッテイドリスク ヘックス ユニクロ - KNフジニッテイ
(9件のレビュー)

角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。

種類ドリスクHEX表面処理ユニクロ
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87017113DH-50191箱(450本)5.0×19
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
87017122DH-50251箱(400本)5.0×25
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
87017131DH-50351箱(250本)5.0×35
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
87017156DH-50451箱(200本)5.0×45
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
87017165DH-50501箱(180本)5.0×50
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
87017174DH-60191箱(300本)6.0×19
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
87017183DH-60251箱(250本)6.0×25
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
87017192DH-60351箱(180本)6.0×35
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
87017217DH-60451箱(130本)6.0×45
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
87017244DH-60701箱(70本)6.0×70
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
87017253DH-60901箱(75本)6.0×90
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
87017104DH-50161箱(600本)5.0×16
オープン
取扱い終了
87017147DH-50401箱(250本)5.0×40
オープン
取扱い終了
87017201DH-60401箱(150本)6.0×40
オープン
取扱い終了
87017226DH-60501箱(120本)6.0×50
オープン
取扱い終了
87017235DH-60601箱(100本)6.0×60
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87017183
2024-03-23
用途: 金属部材の締結

切れ味、使用感、問題なし。コスパ良好。ちゃんと使えます。

対象商品 : 87017174
2017-10-06
用途: 鉄骨工事でのアングルピース留めなど。
いまむら鉄工所建設業・工事業

よく切れてストレス無しで使用出来ています。
価格もリーズナブルで助かっています。

1が参考にしています
対象商品 : 87017201
2017-06-03
用途: 軽量下地へのブラケット設置
建設業・工事業

先端部の刃先も鋭く何の問題もなく作業ができました。

対象商品 : 87017104
2017-02-18
用途: 照明器具安定器をCチャンネルに固定するのに使いました。

価格、材質的にもこれは買い得だと思います。
素晴らしい切れ味でした。
今後の購入はこの商品にします。

2022-11-19
用途: 外板押え
製造業

刃先切れ、タッピング部共にお世辞にも精度が良いとは言えない。
特に悪いのがネジ頭部分。
一回り小さい為マグネット付きソケットで施行時抑えが効かず、刃先が切れないこともあり危うい場面が度々あった。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。

対象商品 : 87017131
2016-05-11
用途: 設備工事

このメーカーは安いのが魅力。
ジャックポイントやニューポイントなどより刃先の鋭さ、ビスの強度は若干落ちる気がします。
チャンネルなどに打ち付けるときなどは厚みを慎重に見極める必要があります。タッピングスプレーの併用をおすすめします。

1が参考にしています
対象商品 : 87017183
2018-02-15
用途: アルミ板の固定
サービス業

商品は良いが、使用するソケットが商品ページに表記していないので、困ります。

MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
商品情報に適合ソケットの情報を追記致しました。
何卒宜しくお願い致します。

対象商品 : 87017113
2016-04-28
用途: 鉄骨柱に胴縁取り付け
製造業

強度不足
取り付けるときは捩じ切ったビスは少なかったが、次の日に頭が切れていたのが7、8本に1本ぐらいあった。
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
4924:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする