曜日別特売

ステンレス ドリスク ナベ

ステンレス ドリスク ナベ - KNフジニッテイステンレス ドリスク ナベ - KNフジニッテイステンレス ドリスク ナベ - KNフジニッテイステンレス ドリスク ナベ - KNフジニッテイステンレス ドリスク ナベ - KNフジニッテイ
(2件のレビュー)

角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。

種類ドリスクナベ寸法S(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応
全15種類を絞り込む
ねじの呼び
寸法L(mm)
内容量
15種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
頭部形状
サイズ
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87017262DP-4213-(S)1箱(1000本)ステンレスM4.2ナベ4.2×1313
オープン
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
87017271DP-4216-(S)1箱(1000本)ステンレスM4.2ナベ4.2×1616
オープン
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
87017287DP-4219-(S)1箱(700本)ステンレスM4.2ナベ4.2×1919
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
87017296DP-4225-(S)1箱(500本)ステンレスM4.2ナベ4.2×2525
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
87017305DP-4230-(S)1箱(500本)ステンレスM4.2ナベ4.2×3030
オープン
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
87017314DP-4235-(S)1箱(450本)ステンレスM4.2ナベ4.2×3535
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
87017323DP-4240-(S)1箱(350本)ステンレスM4.2ナベ4.2×4040
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
87017332DP-4813-(S)1箱(1000本)ステンレスM4.8ナベ4.8×1313
オープン
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
87017341DP-4816-(S)1箱(700本)ステンレスM4.8ナベ4.8×1616
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
87017357DP-4819-(S)1箱(600本)ステンレスM4.8ナベ4.8×1919
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
87017366DP-4825-(S)1箱(500本)ステンレスM4.8ナベ4.8×2525
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
87017375DP-4830-(S)1箱(400本)ステンレスM4.8ナベ4.8×3030
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
87017384DP-4835-(S)1箱(350本)ステンレスM4.8ナベ4.8×3535
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
87017393DP-4840-(S)1箱(300本)ステンレスM4.8ナベ4.8×4040
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
87017402DP-4845-(S)1箱(250本)ステンレスM4.8ナベ4.8×4545
オープン
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87017341
2019-11-13
用途: ビニペツトの取付
農・林・水産業

くいつきもまあまあです。(不器用です) 価格も安いのでリピートしてます。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 87017271
2014-09-11
用途: ビニルハウスの修繕
農・林・水産業

食い付きも良く使いやすいと思います。いつもは鉄にメッキのを使いますが、湿度が高いのですぐさびてしまいます。ステンレスでこの価格ならいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4388:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする